DEWALT SLAGMOERSLEUTEL COMPACT 18V XR BL 1/2 DCF921E2T-QW
Borstelloos Compacte Slagsmoersleutel
Zie technische informatieReferenties
Dewalt:DCF921E2T-QW
Rubix:A0414079
EAN:5035048749234




Productdetails : DEWALT SLAGMOERSLEUTEL COMPACT 18V XR BL 1/2 DCF921E2T-QW
De DCF921 18V XR Slagmoersleutel met frictiering aansluiting is ontworpen om een grote variatie aan toepassingen eenvoudig aan te pakken. De krachtige Borstelloos motor levert tot 406Nm bevestigingskoppel en 610 Nm losdraaikoppel. De compacte behuizing van slechts 125mm maakt dit het ideale gereedschap om eenvoudig the manoeuvreren in kleine ruimtes zonder het inboeten aan kracht. Kies tussen 4 standen voor optimale controle van het koppel en betrouwbare prestaties op hoog niveau. Donkere werkplekken zijn geen probleem met deze draadloze slagmoersleutel, dankzij de heldere 360° LED-werklamp.
Sterke punten
•Licht en compact (lengte = 125mm)
Selectieknop voor 2 snelheden en 2 instellingen voor optimale controle van het koppel
Max. Koppel: 406 Nm
Max. Losdraaikoppel: 609 Nm
Verstelbare LED-lamp
Selectieknop voor 2 snelheden en 2 instellingen voor optimale controle van het koppel
Max. Koppel: 406 Nm
Max. Losdraaikoppel: 609 Nm
Verstelbare LED-lamp
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 609 N.m |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Model | 18v xr |
| Gewicht | 1,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 365,66 excl. BTW
/ stuk
€ 442,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen