Referenties
Red Rooster:RRI-1400M-EX
Rubix:A0917295
Fabrikant:RRI-1400M-EX
EAN:8717981459773

Productdetails : REDROOSTER COMPOSIET SLAGMOERSLEUTEL ATEX RRI-1400M-EX
Deze stubby composiet slagmoersleutel van RED ROOSTER heeft uitstekende gewicht/kracht-verhoudingen. De RRI-1400M is ontwikkeld voor montage- en demontagetoepassingen. Het revolutionaire Mechoneer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag. Het mechoneer slagmechanisme combineert de slagkracht van de Twin Hammer met de hoge standtijd van een gesloten hamermechanisme. Bovendien is het geheel gevuld met vet waardoor ook de vibratie – en geluidswaarden aangenaam laag zijn. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Max. losbreekkoppel 1.200 Nm. ATEX classificatie Ex II 3G IIB T4 – Ex II 3D IIIB 135°C Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Slagmechanisme Mechoneer • Kracht instelbaar, 2 standen • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt • Links/Rechtsschakelaar op de trekker, voor gebruik met één hand • 2-Staps trekker voor gecontroleerd indraaien
Deze stubby composiet slagmoersleutel van RED ROOSTER heeft uitstekende gewicht/kracht-verhoudingen. De RRI-1400M is ontwikkeld voor montage- en demontagetoepassingen. Het revolutionaire Mechoneer slagmechanisme geeft een hoge energie per slag. Het mechoneer slagmechanisme combineert de slagkracht van de Twin Hammer met de hoge standtijd van een gesloten hamermechanisme. Bovendien is het geheel gevuld met vet waardoor ook de vibratie – en geluidswaarden aangenaam laag zijn. De machine is geschikt voor industrieel gebruik. Max. losbreekkoppel 1.200 Nm. ATEX classificatie Ex II 3G IIB T4 – Ex II 3D IIIB 135°C Kenmerken: • Ergonomisch ontwerp, goed uitgebalanceerd • Compact en licht van gewicht • Slagmechanisme Mechoneer • Kracht instelbaar, 2 standen • Luchtuitlaat door de handgreep, geluidgedempt • Links/Rechtsschakelaar op de trekker, voor gebruik met één hand • 2-Staps trekker voor gecontroleerd indraaien
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 1200 N.m |
| Onbelast toerental | 9000 rpm |
| Gewicht | 1,3 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 546,00 excl. BTW
/ stuk
€ 660,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen