Referenties
Dewalt:DWE4997-QS
Rubix:A0414123
EAN:5035048722749

Productdetails : DEWALT STIFSLIJPER BL 1300W DWE4997-QS
De DEWALT DWE4997-QS Brushless stiftslijper is een elektrische machine met snoer voor slijp- en ontbraamwerkzaamheden waarbij een nauwkeurige snelheidsregeling vereist is. De brushless motor van 1.300 W en de vergrendelbare schuifschakelaar zijn ontworpen voor continu gebruik in werkplaatsen of op locatie.
Kenmerken:
De DEWALT DWE4997-QS stiftslijper is uitgerust met een brushless motor van 1.300 W, waardoor geen vervanging van koolborstels nodig is. De variabele snelheid maakt het mogelijk het toerental aan te passen aan het gebruikte accessoire en de uit te voeren bewerking. De vergrendelbare schuifschakelaar maakt continu gebruik mogelijk bij langdurige toepassingen, zonder dat de bedieningsschakelaar voortdurend ingedrukt hoeft te worden. De luchtstroom wordt van de gebruiker weggeleid om het gebruikscomfort te verbeteren, terwijl het ontwerp van de machine zorgt voor een efficiënte koeling bij langdurige belasting. De asvergrendeling, geplaatst aan de bovenzijde van het gereedschap, vergemakkelijkt het wisselen van accessoires met behulp van één sleutel. Het gereedschap wordt geleverd met een spantang van 6 mm en een spansleutel.
Specificaties:
• Voeding: netstroom (met snoer)
• Opgenomen vermogen: 1.300 W
• Motortype: brushless
• Onbelast toerental: 0 – 25.000 t/min
• Variabele snelheidsregeling: ja
• Schakelaar: schuifschakelaar
• Nettogewicht: 2,4 kg
• Meegeleverde accessoires: spantang 6 mm en spansleutel
Normen:
• Machinerichtlijn 2006/42/EG: bevestigt dat de DEWALT DWE4997-QS voldoet aan de essentiële veiligheidsvereisten voor machines
• EN 60745-1 + A11: norm voor de veiligheid van elektrisch aangedreven handgereedschap
• EN 60745-2-23: specifieke norm voor de veiligheid van rechte slijpers
• Richtlijnen 2014/30/EU en 2011/65/EU: conformiteit inzake elektromagnetische compatibiliteit en beperking van gevaarlijke stoffen
Kenmerken:
De DEWALT DWE4997-QS stiftslijper is uitgerust met een brushless motor van 1.300 W, waardoor geen vervanging van koolborstels nodig is. De variabele snelheid maakt het mogelijk het toerental aan te passen aan het gebruikte accessoire en de uit te voeren bewerking. De vergrendelbare schuifschakelaar maakt continu gebruik mogelijk bij langdurige toepassingen, zonder dat de bedieningsschakelaar voortdurend ingedrukt hoeft te worden. De luchtstroom wordt van de gebruiker weggeleid om het gebruikscomfort te verbeteren, terwijl het ontwerp van de machine zorgt voor een efficiënte koeling bij langdurige belasting. De asvergrendeling, geplaatst aan de bovenzijde van het gereedschap, vergemakkelijkt het wisselen van accessoires met behulp van één sleutel. Het gereedschap wordt geleverd met een spantang van 6 mm en een spansleutel.
Specificaties:
• Voeding: netstroom (met snoer)
• Opgenomen vermogen: 1.300 W
• Motortype: brushless
• Onbelast toerental: 0 – 25.000 t/min
• Variabele snelheidsregeling: ja
• Schakelaar: schuifschakelaar
• Nettogewicht: 2,4 kg
• Meegeleverde accessoires: spantang 6 mm en spansleutel
Normen:
• Machinerichtlijn 2006/42/EG: bevestigt dat de DEWALT DWE4997-QS voldoet aan de essentiële veiligheidsvereisten voor machines
• EN 60745-1 + A11: norm voor de veiligheid van elektrisch aangedreven handgereedschap
• EN 60745-2-23: specifieke norm voor de veiligheid van rechte slijpers
• Richtlijnen 2014/30/EU en 2011/65/EU: conformiteit inzake elektromagnetische compatibiliteit en beperking van gevaarlijke stoffen
Sterke punten
• Minder onderhoud dankzij de brushless motor zonder koolborstels
• Aanpassing van het toerental afhankelijk van het gebruikte accessoire
• Stabiel toerental bij langdurig gebruik dankzij de vergrendelbare schuifschakelaar
• Verbeterd gebruikscomfort door luchtstroombeheer en efficiënte koeling
• Direct compatibel met standaard accessoires voor 6 mm spantangen
• Aanpassing van het toerental afhankelijk van het gebruikte accessoire
• Stabiel toerental bij langdurig gebruik dankzij de vergrendelbare schuifschakelaar
• Verbeterd gebruikscomfort door luchtstroombeheer en efficiënte koeling
• Direct compatibel met standaard accessoires voor 6 mm spantangen
Toepassingen
Deze stiftslijper is geschikt voor slijp-, ontbraam- en afwerkingswerkzaamheden waarbij precisie en controle over het toerental vereist zijn. Het gereedschap wordt gebruikt in onderhoudswerkplaatsen, metaalbewerkingsateliers en industriële reparatieomgevingen, evenals op werkplekken met beperkte toegang. Dankzij de netvoeding en variabele snelheid is dit toestel geschikt voor continue productieomgevingen, voor werkzaamheden aan metalen onderdelen, mechanische assemblages of componenten waarbij een lokale en nauwkeurige bewerking nodig is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 2,4 kg |
| Draadloos | nee |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,66 excl. BTW
/ stuk
€ 328,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen