BOSCH ACCU RECHTE SLIJPMACHINE GGS 18V-20 06019B5400
RECHTE ACCUSLIJPMACHINE
Zie technische informatieReferenties


Technische samenvatting
| Spanning | 18 v li-ion V |
|---|---|
| Rotatiesnelheid | 24 rpm |
| Gewicht | 1,2 kg |
Productdetails : BOSCH ACCU RECHTE SLIJPMACHINE GGS 18V-20 06019B5400
De borstelloze motor van de GGS 18V-20 Professional is geoptimaliseerd voor ProCORE18V-accutechnologie, waardoor deze snoerloos vermogen levert dat overeenkomt met dat van een slijpmachine van 700 W met snoer. Compact en licht bij een lengte van 310 mm, met een kleine greepomvang van 156 mm en een gewicht van slechts 1,2 kg is de machine gemakkelijk en comfortabel te gebruiken, zelfs bij bovenhands werken. De borstelloze motor en overbelastingsbeveiliging garanderen een lange levensduur.
Aanvullende informatie
De nulspanningsbeveiliging is een veiligheidsfunctie die voorkomt dat de slijpmachine onverwacht start na een stroomuitval.
Dit product bevat
- L-BOXX 136 1 600 A01 2G0
- 2 x moersleutel 19 mm
Sterke punten
Een compacte en krachtige rechte accuslijpmachine met een lange levensduur
-
De borstelloze motor met ProCORE18V-accutechnologie levert snoerloos vermogen dat overeenkomt met dat van een slijpmachine van 700 W met snoer
- Een compact en licht ergonomisch ontwerp voor gebruiksgemak, zelfs bij bovenhands werken
- De borstelloze motor en overbelastingsbeveiliging (EMP) garanderen een lange levensduur
Toepassingen
Bij gebruik van hoogwaardige slijpstenen is de GGS 18V-20 Professional perfect voor het slijpen van metaal. Deze is compatibel met alle Bosch 18V-accu's (behalve ProCORE18V 12.0Ah) en opladers.
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 v li-ion V |
| Rotatiesnelheid | 24 rpm |
| Gewicht | 1,2 kg |
| Draadloos | ja |
- Levering doorgaans binnen 6 dagen