BOSCH ACCU SLIJPMACHINE GWG 12V-50S L-BOXX 06013A7001

Roterende slijper

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bosch:06013A7001
Rubix:A0519941
Fabrikant:06013A7001
EAN:4059952634166
BOSCH ACCU SLIJPMACHINE GWG 12V-50S L-BOXX 06013A7001

Technische samenvatting

Spanning12 v li-ion V
Rotatiesnelheid15000 rpm
Gewicht0,53 kg
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BOSCH ACCU SLIJPMACHINE GWG 12V-50S L-BOXX 06013A7001


De Bosch GWG 12V-50 S rechte slijpmachine is een compact en licht gereedschap dat helpt bij het werken in moeilijk bereikbare zones en ondersteunt verschillende afwerkingswerkzaamheden. De drukschakelaar voor variabel toerental en verschillende toerentalmodi maken het mogelijk het gereedschap aan te passen aan de uit te voeren taak.

Kenmerken:
De Bosch rechte slijpmachine combineert een koolborstelloze motor (brushless) met een hoog koppel en een ergonomisch ontwerp dat vermoeidheid tijdens langdurig gebruik helpt beperken. De snelheidsregeling gebeurt via een trekschakelaar en meerdere modi, zodat het toerental kan worden aangepast aan de specifieke bewerking. Het toerental en het laadniveau van de accu worden op de machine weergegeven. Het wisselen van accessoires wordt vereenvoudigd dankzij de innovatieve vergrendeling van de uitgaande as met ring, terwijl het gereedschap compatibel is met diverse slijpaccessoires en spantangen.

Specificaties:
• Model: GWG 12V-50 S
• Type: rechte slijpmachine
• Referentie: 0.601.3A7.001
• Accuspanning: 12,0 V / 10,8 V (niet inbegrepen)
• Onbelast toerental: 5.000 – 15.000 min⁻¹, afhankelijk van de instelling
• Ø schuurplateau: 50 mm
• Gewicht zonder accu: 0,53 kg
• Afmetingen van de slijpmachine: 190 mm (lengte) × 115 mm (breedte) × 50 mm (dikte)
• Geluidsdrukniveau: 70 dB(A)
• Compatibele spantangen: 6 mm en 8 mm
• Inbegrepen accessoire: spantang 6 mm met wartelmoer, schroefsleutel, L-BOXX 102, 1/2 L-BOXX-inlay voor oplader, 1/2 L-BOXX-inlay voor GWG 12V-50 S

Normen:
• 2006/42/EG
• 2014/30/EU
• 2011/65/EU
• EN 60745-1:2009+A11:2010
• EN 60745-2-23:2013
• EN IEC 55014-1:2021
• EN IEC 55014-2:2021
• EN IEC 63000:2018

Sterke punten

• Hoog koppel en goede autonomie dankzij de krachtige brushless motor
• Comfortabeler werken dankzij de slanke handgreep en het compacte formaat
• Snelle aanpassing van het toerental via drukschakelaar en verschillende snelheidsmodi
• Eenvoudige vervanging van accessoires dankzij de asvergrendeling
• Brede compatibiliteit met spantangen en accessoires, voor eenvoudige integratie in werkplaatsen

Toepassingen

De Bosch GWG 12V-50 S wordt gebruikt voor slijpen, ontbramen, schuren, reinigen, oppervlaktevoorbereiding en het vlak maken van lasnaden of laspunten, vooral op metaal. Het compacte formaat vergemakkelijkt werkzaamheden in moeilijk bereikbare zones, zoals metalen constructies, mechanische frames of samengestelde assemblages. De machine is geschikt voor toepassingen in werkplaatsen en onderhoudsomgevingen, bijvoorbeeld in productie, reparatie, metaalbewerking en voorbereiding van onderdelen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning12 v li-ion V
Rotatiesnelheid15000 rpm
Gewicht0,53 kg
Draadloosja
€ 227,50 excl. BTW
/ stuk
€ 275,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen