MILWAUKEE BOORMACHINE BRUSHLESS M18 BLDD2-0X
Borstelloze Boormachine
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4933464514
Rubix:19180256
Fabrikant:4933464514
EAN:4058546224592




Technische samenvatting
| Spanning | 18 V |
|---|---|
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 82 N.m |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE BOORMACHINE BRUSHLESS M18 BLDD2-0X
De Milwaukee M18™ koolborstelloze boorschroefmachine combineert een koolborstelloze motor met een maximaal koppel van 82 Nm. Het compacte ontwerp van 180 mm biedt een uitstekende balans en controle en is ideaal voor werkzaamheden boven het hoofd of in krappe ruimtes. De combinatie van de koolborstelloze motor, REDLITHIUM™ accu en REDLINK™ elektronica levert vermogen, werkduur en duurzaamheid.
Kenmerken:
De nieuwe koolborstelloze motor van de M18 BLDD2-0X levert 40% meer koppel dan het voorgaande model, met een maximaal koppel van 82 Nm. De geoptimaliseerde snelheid van 0–550 omw/min in de eerste versnelling en 0–1.800 omw/min in de tweede versnelling maakt sneller boren en bevestigen mogelijk.
De geavanceerde 13 mm metalen snelspanboorhouder voor zwaar gebruik maakt het snel verwisselen van schroefbits mogelijk. Het compacte ontwerp van 180 mm zorgt voor een uitstekende balans en controle bij werkzaamheden boven het hoofd en in krappe ruimtes.
De ingebouwde brandstofmeter geeft de resterende accu-werktijd aan en het geïntegreerde LED-lampje zorgt voor verlichting van het werkgebied. De metalen omkeerbare riemclip maakt het mogelijk om de machine snel en gemakkelijk op te hangen. De M18 BLDD2-0X wordt geleverd met een zijhandgreep en HD Box. Het flexibele accusysteem werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's.
Specificaties:
• Spanning: 18 V
• Accutype: Li-ion (accu niet meegeleverd)
• Maximaal koppel: 82 Nm
• Aantal versnellingen: 2
• Onbelast toerental, 1e versnelling: 0–550 omw/min
• Onbelast toerental, 2e versnelling: 0–1.800 omw/min
• Boorhoudercapaciteit: 13 mm
• Maximale boorcapaciteit in staal: 13 mm
• Maximale boorcapaciteit in hout: 76 mm
• Lengte: 180 mm
• Gewicht met M18 B5-accu (EPTA): 2,0 kg
• Geluidsdrukniveau (LpA): 80 dB(A) ± 3 dB(A)
• Geluidsvermogensniveau (LwA): 91 dB(A) ± 3 dB(A)
• Trilling bij boren in metaal: 1,86 m/s² ± 1,5 m/s²
• Trilling bij schroeven: 2,18 m/s² ± 1,5 m/s²
• Geleverd met: HD Box, riemclip en zijhandgreep
Normen:
• CE-markering: conformiteit met de toepasselijke Europese eisen zoals vastgelegd in de EU-conformiteitsverklaring
• Richtlijn 2006/42/EG (Machines): essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor machines en elektrisch gereedschap
• Richtlijn 2014/30/EU: elektromagnetische compatibiliteit
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS): beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
• De toepasselijke conformiteitsverklaring moet worden gekozen aan de hand van de eerste acht cijfers op het typeplaatje van de machine; Milwaukee publiceert hiervoor afzonderlijke EU-conformiteitsverklaringen voor de M18 BLDD2.
Kenmerken:
De nieuwe koolborstelloze motor van de M18 BLDD2-0X levert 40% meer koppel dan het voorgaande model, met een maximaal koppel van 82 Nm. De geoptimaliseerde snelheid van 0–550 omw/min in de eerste versnelling en 0–1.800 omw/min in de tweede versnelling maakt sneller boren en bevestigen mogelijk.
De geavanceerde 13 mm metalen snelspanboorhouder voor zwaar gebruik maakt het snel verwisselen van schroefbits mogelijk. Het compacte ontwerp van 180 mm zorgt voor een uitstekende balans en controle bij werkzaamheden boven het hoofd en in krappe ruimtes.
De ingebouwde brandstofmeter geeft de resterende accu-werktijd aan en het geïntegreerde LED-lampje zorgt voor verlichting van het werkgebied. De metalen omkeerbare riemclip maakt het mogelijk om de machine snel en gemakkelijk op te hangen. De M18 BLDD2-0X wordt geleverd met een zijhandgreep en HD Box. Het flexibele accusysteem werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's.
Specificaties:
• Spanning: 18 V
• Accutype: Li-ion (accu niet meegeleverd)
• Maximaal koppel: 82 Nm
• Aantal versnellingen: 2
• Onbelast toerental, 1e versnelling: 0–550 omw/min
• Onbelast toerental, 2e versnelling: 0–1.800 omw/min
• Boorhoudercapaciteit: 13 mm
• Maximale boorcapaciteit in staal: 13 mm
• Maximale boorcapaciteit in hout: 76 mm
• Lengte: 180 mm
• Gewicht met M18 B5-accu (EPTA): 2,0 kg
• Geluidsdrukniveau (LpA): 80 dB(A) ± 3 dB(A)
• Geluidsvermogensniveau (LwA): 91 dB(A) ± 3 dB(A)
• Trilling bij boren in metaal: 1,86 m/s² ± 1,5 m/s²
• Trilling bij schroeven: 2,18 m/s² ± 1,5 m/s²
• Geleverd met: HD Box, riemclip en zijhandgreep
Normen:
• CE-markering: conformiteit met de toepasselijke Europese eisen zoals vastgelegd in de EU-conformiteitsverklaring
• Richtlijn 2006/42/EG (Machines): essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voor machines en elektrisch gereedschap
• Richtlijn 2014/30/EU: elektromagnetische compatibiliteit
• Richtlijn 2011/65/EU (RoHS): beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur
• De toepasselijke conformiteitsverklaring moet worden gekozen aan de hand van de eerste acht cijfers op het typeplaatje van de machine; Milwaukee publiceert hiervoor afzonderlijke EU-conformiteitsverklaringen voor de M18 BLDD2.
Sterke punten
• Compact ontwerp van 180 mm voor uitstekende balans en controle bij werkzaamheden boven het hoofd en in krappe ruimtes
• Koolborstelloze motor met maximaal 82 Nm koppel en 40% meer koppel dan het voorgaande model
• Geoptimaliseerde snelheid van 0–550 en 0–1.800 omw/min voor sneller boren en bevestigen
• 13 mm metalen snelspanboorhouder voor zwaar gebruik en snel wisselen van schroefbits
• Ingebouwde brandstofmeter voor weergave van de resterende accu-werktijd
• Geïntegreerd LED-lampje
• Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
• Koolborstelloze motor met maximaal 82 Nm koppel en 40% meer koppel dan het voorgaande model
• Geoptimaliseerde snelheid van 0–550 en 0–1.800 omw/min voor sneller boren en bevestigen
• 13 mm metalen snelspanboorhouder voor zwaar gebruik en snel wisselen van schroefbits
• Ingebouwde brandstofmeter voor weergave van de resterende accu-werktijd
• Geïntegreerd LED-lampje
• Flexibel accusysteem: werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's
Toepassingen
De M18 BLDD2-0X is bedoeld voor boor- en bevestigingswerkzaamheden. Dankzij het compacte ontwerp van 180 mm is de machine bijzonder geschikt voor werkzaamheden boven het hoofd en in krappe ruimtes. De twee toerentalbereiken maken het mogelijk de snelheid aan verschillende boor- en bevestigingswerkzaamheden aan te passen.
De machine maakt deel uit van het MILWAUKEE® M18™-platform en werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's, waardoor dezelfde accu's met verschillende compatibele M18™ machines kunnen worden gebruikt.
De machine maakt deel uit van het MILWAUKEE® M18™-platform en werkt met alle MILWAUKEE® M18™ accu's, waardoor dezelfde accu's met verschillende compatibele M18™ machines kunnen worden gebruikt.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 18 V |
| Boorkopcapaciteit | 13 mm |
| Maximaal koppel | 82 N.m |
| Boorcapaciteit staal | 13 mm |
| Draadloos | ja |
| Onbelast toerental | 1800 rpm |
| Model | m18 bldd2 |
| Gewicht | 2,1 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 232,91 excl. BTW
/ stuk
€ 281,82 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden