METABO ACCU-BOORSCHROEFMACHINE POWERMAXX BS BL Q (601749500)

accu-boorschroefmachine

Zie technische informatie

Referenties

Metabo:601749500
Rubix:A0207164
Fabrikant:601749500
EAN:4061792217843
METABO ACCU-BOORSCHROEFMACHINE POWERMAXX BS BL Q (601749500)

Technische samenvatting

Spanning12 V
Boorkopcapaciteit10 mm
Maximaal koppel38 N.m
Zie alle specificaties

Productdetails : METABO ACCU-BOORSCHROEFMACHINE POWERMAXX BS BL Q (601749500)


Borstelloze, lichte boorschroefmachine met goede prestaties voor veelzijdige toepassingen
De 12 Volt-klasse met steek-accu-packs - extreem compact en handig
Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken
Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar
Praktische capaciteitsindicatie voor controle van de accu-laadtoestand

Met:
Snelwisselboorhouders, Riemhaak, 2 Li-Power steek-accu-packs (12 V/2,0 Ah), Lader LC 40, Kunststof koffer

Sterke punten

Borstelloze, lichte boorschroefmachine met goede prestaties voor veelzijdige toepassingen|De 12 Volt-klasse met steek-accu-packs - extreem compact en handig|Metabo Quick-systeem: snelwissel van gereedschapopname en inzetgereedschap voor flexibel werken|Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek|Met praktische riemhaak, zonder gereedschap rechts of links vastzetbaar|Praktische capaciteitsindicatie voor controle van de accu-laadtoestand

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Spanning12 V
Boorkopcapaciteit10 mm
Maximaal koppel38 N.m
Boorcapaciteit staal10 mm
Draadloosja
Onbelast toerental1500 rpm
Modelpowermaxx bs bl q
Batterijcapaciteit2 Ah
Gewicht0,9 kg
€ 195,00 excl. BTW
/ stuk
€ 235,95 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden