NORTON STIFTBORSTEL RVS GEGOLFD 60X10X6SHAFT 0,2 T17,5

Borstels voor handboren - Industriële borstels

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Norton:66254405269
Rubix:A0175317
EAN:8711479447587
NORTON STIFTBORSTEL RVS GEGOLFD 60X10X6SHAFT 0,2 T17,5
brand logo

Technische samenvatting

Draadroestvrij staal
Diameter borstel60 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : NORTON STIFTBORSTEL RVS GEGOLFD 60X10X6SHAFT 0,2 T17,5


Norton biedt een breed assortiment draadborstels die geschikt zijn voor een groot aantal oppervlaktebewerkingstoepassingen.
Het assortiment omvat gekroesde en getordeerde draadborstelwielen, afgeschuinde borstels, schotelborstels, eindborstels en handborstels.
Onze producten van hoge kwaliteit bevatten een aantal verschillende draadsoorten die speciaal zijn geselecteerd voor de beste resultaten bij elke specifieke toepassing.
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Draadroestvrij staal
Diameter borstel60 mm
Diameter60 mm
€ 190,92 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 231,01 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen