OSBORN PRO RONDBORSTEL 2202 631 351

Wielborstels, geknoopte draad

Zie technische informatie

Referenties

Osborn:2202-631.351
Rubix:23975740
Fabrikant:2202631351
EAN:4013349198730
OSBORN PRO RONDBORSTEL 2202 631 351

Technische samenvatting

Draadstaal
Diameter borstel125 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 2202 631 351


Geknoopte wielborstel, industriële kwaliteit, voor algemeen gebruik op alle gangbare haakse slijpmachines.

Sterke punten

Agressieve en snelle reiniging; alle draadpunten worden tegelijkertijd gebruikt
Lange levensduur
TÜV-Süd-gecertificeerd (veiligheid getest, productie gecontroleerd)
Verkrijgbaar in diverse specificaties met asgat of schroefdraad M14

Toepassingen

Voor het voorbewerken, ontbramen en eenvoudig verwijderen van roest.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Logistieke afmetingen (D x B x H)30x140x144 mm
Logistiek gewicht329 g
Draadstaal
Diameter borstel125 mm
Toepassingvoor voorbewerking, ontbramen - eenvoudige roestverwijdering
Snelheid12500 rpm
Diameter125 mm
Diameter cilinderboring22,2 mm
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode96035000
€ 119,46 excl. BTW
/ 3 stuks
€ 144,55 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden