Referenties
Osborn:9962-515.063
Rubix:23975861
Fabrikant:9962515063
EAN:4013349315403
Productdetails : OSBORN PRO RONDBORSTEL 9962 515 063
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 20x303x303 mm |
| Logistiek gewicht | 1083 g |
| Diameter | 300 mm |
| Diameter cilinderboring | 50 mm |
| Land van oorsprong | RO |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 275,30 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 333,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen

