CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.2 MM - 845806

HSS SPIRAALBOOR

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Vervangen ref.:6840876
GISS Cutline:845806
Rubix:20623510
EAN:3660338078446
CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.2 MM - 845806
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Boordiameter7,2 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : CUTLINE HSS-SPIRAALBOOR 7.2 MM - 845806


Type Boor N voor de meest voorkomende toepassingen
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Boordiameter7,2 mm
Totale lengte109 mm
Snijlengte69 mm
Type schachtcilindrisch
DIN-normdin 338 n
Schroefhoek30 °
Punthoek118 °
Diameter handvat7,2 mm
€ 4,31 excl. BTW
/ stuk
€ 5,22 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden