BOSCH HETELUCHTPISTOOL GHG 20-63


Bosch hetelucht pistool

Referenties
bosch:GHG 20-63
rubix:19059141
fabrikant:06012A6201
ean:3165140889452
BOSCH HETELUCHTPISTOOL GHG 20-63
brand logo
Technische samenvatting
Vermogen2000 W
Luchtvolume500 l/min
Gewicht0,65 kg
Zie alle specificaties

Productdetails : BOSCH HETELUCHTPISTOOL GHG 20-63


Krachtige prestaties met temperatuurregeling. Eén koelstand van 50 °C, 2 extra luchtstroomsnelheden en digitaal fijn instelbare temperatuur voor een grote veelzijdigheid. Opmerkelijk sterke 2000W-motor waarmee soepel 650 °C wordt bereikt. Verbeterde veiligheid door de thermische beveiliging: automatisch uitschakelen van het verwarmingselement bij oververhitting van de motor. Nominaal opgenomen vermogen 2.000 W. Gewicht 0,65 kg. Afmetingen gereedschap (breedte) 86 mm. Afmetingen gereedschap (lengte) 245 mm. Afmetingen gereedschap (hoogte) 201 mm. Werktemperatuur 50 – 630°C. Luchtstroom 150 – 500 l/min. Traploze temperatuurregeling + Koude stand, 50°C -. Regeling, luchtstroom 3-traps.

Sterke punten

•Very high viscosity - highly pasty
|Proven advantages for the repair of composite elements (level out)•Polyurethane-based

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Vermogen2000 W
Luchtvolume500 l/min
Gewicht0,65 kg
Min. Gebruikstemperatuur50 °C
Max.Gebruikstemperatuur630 °C
Lengte245 mm
TypeHittepistool
ModelBROEIKASGASSEN
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
149,52 excl. BTW
/ stuk
180,92 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden