DEWALT XR HETELUCHTPISTOOL ZONDER ACCU/LADER 18V DCE530N-XJ

Heteluchtpistool

Zie technische informatie
Referenties
Dewalt:DCE530N-XJ
Rubix:10134324
EAN:5035048722886
DEWALT XR HETELUCHTPISTOOL ZONDER ACCU/LADER 18V DCE530N-XJ
Technische samenvatting
Luchtvolume190 l/min
Gewicht0,5 kg
Min. Gebruikstemperatuur290 °C
Zie alle specificaties

Productdetails : DEWALT XR HETELUCHTPISTOOL ZONDER ACCU/LADER 18V DCE530N-XJ


De DCE530 snoerloze heteluchtpistool is ontworpen voor veel gebruikers en toepassingen op locatie, zoals het krimpen van elektrische leidingen, het buigen van PVC-buizen, het drogen van materialen, het losdraaien van moeren en bouten en nog veel meer. De DCE530 is compatibel met alle 18V XR accu's en heeft een compact formaat, 2 temperatuurinstellingen met een maximum van 530°C voor maximale veelzijdigheid in toepassingen en een vergrendelingsschakelaar voor meer comfort bij langere klussen.

Sterke punten

•De trekker met ingebouwde blokkeerschakelaar voorkomt dat de trekker per ongeluk wordt gestart tijdens transport en opslag, waardoor de kans op thermische ongelukken wordt verkleind
De ingebouwde LED-verlichting verlicht de werkplek en verbetert de zichtbaarheid in kleine, beperkte ruimtes
Volledig compatibel met alle DEWALT 18V XR-batterijen
Geleverd met twee soorten applicator mondstukken (reflector en oppervlak)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Luchtvolume190 l/min
Gewicht0,5 kg
Min. Gebruikstemperatuur290 °C
Max. Gebruikstemperatuur530 °C
Lengte161 mm
Typeheteluchtpistool
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
125,96 excl. BTW
/ stuk
152,41 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen