Referenties
Makita:DHG180ZK
Rubix:A0275126
EAN:0088381760300

Productdetails : MAKITA HETELUCHTPISTOOL 18V DHG180ZK
Het eerste Makita heteluchtpistool op accu voor het LXT 18 V platform met een temperatuurbereik tot 550°C. De DHG180 is voorzien van vastzetknop voor continue gebruik en de machine is rechtopstaand of liggend (op de achterkant) te gebruiken. Hierdoor hou je twee handen vrij om mee te werken. Tevens is de machine voorzien van veiligheidsschakelaar en heropstartbeveiliging.
Sterke punten
- LXT 18 V Heteluchtpistool met temperatuurbereik tot 550°C.
- Uitgerust met een vastzetknop voor continue gebruik.
- Hete opzetstukken zijn eenvoudig, zonder contact, af te nemen.
- Geschikt voor bijvoorbeeld aanbrengen van kantenband, buigen van kunststof buizen, krimpkousen en krimpfolie.
- De machine is rechtopstaand en liggend (op de achterkant) te gebruiken, hierdoor twee handen vrij om mee te werken.
- Met LED verlichting voor meer zicht op het werkstuk.
- Voorzien van veiligheidsschakelaar.
- Voorzien van heropstartbeveiliging: om na het wisselen van de accu ongewild starten te voorkomen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 0,668 kg |
| Max. Gebruikstemperatuur | 550 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,35 excl. BTW
/ stuk
€ 181,92 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
