Referenties
Facom:E.2015
Rubix:10560543
EAN:3662424026607




Productdetails : FACOM DIGITALE HETELUCHT VERFSTRIPPER E.2015
Digitaal warmtepistool
- Handige aan/uit knop voor gebruik met twee standen:
- Stand 1: 250 L/min - (50°-400°).
- Stand 2: 500 L/min - (50°-600°).
- Duurzame en krachtige 2000 Watt motor.
- Uitstekende bediening met een groot LCD-scherm dat het instellen van de temperatuur vergemakkelijkt.
- Compact en lichtgewicht apparaat met een pistoolgreep voor eenvoudig gebruik.
- Overbelastingsbeveiliging: het verwarmingselement schakelt automatisch uit voor een paar seconden als het te heet wordt, gedurende welke het apparaat verse lucht blijft produceren.
- Bedraad apparaat voor 220-240 V / 50 Hz Europa type stekker.
- Klaar voor gebruik: een breed mondstuk en een reflectormondstuk worden met het apparaat meegeleverd.
- Max. : 2000 W.
Voeding: 220-240 V / 50 Hz.
- Luchtstroom (2 stappen): 250 L/min en 500 L/min.
- Geleverd met 2 mondstukken: Ref E.2002B1 - E.2002B3.
Afmetingen (L x B x D cm): 250x72x210 mm.
Gewicht: 980 g.
- E.2002B1: Breed mondstuk, afm. (Lxhxd): 75x75x33,7 mm; gewicht 58 g.
- E.2002B2: Breed mondstuk met luchtretour, afm. (Lxhxd): 75x80x33,7 mm; gewicht 56 g.
- E.2002B3: Reflectormondstuk, afm. (Lxhxd): 33x60x33,7 mm; gewicht 32 g.
- E.2002B4: Verlagingsstraalpijp, afm. (Lxhxd): 20x52x33,7 mm; gewicht 30 g.
- Handige aan/uit knop voor gebruik met twee standen:
- Stand 1: 250 L/min - (50°-400°).
- Stand 2: 500 L/min - (50°-600°).
- Duurzame en krachtige 2000 Watt motor.
- Uitstekende bediening met een groot LCD-scherm dat het instellen van de temperatuur vergemakkelijkt.
- Compact en lichtgewicht apparaat met een pistoolgreep voor eenvoudig gebruik.
- Overbelastingsbeveiliging: het verwarmingselement schakelt automatisch uit voor een paar seconden als het te heet wordt, gedurende welke het apparaat verse lucht blijft produceren.
- Bedraad apparaat voor 220-240 V / 50 Hz Europa type stekker.
- Klaar voor gebruik: een breed mondstuk en een reflectormondstuk worden met het apparaat meegeleverd.
- Max. : 2000 W.
Voeding: 220-240 V / 50 Hz.
- Luchtstroom (2 stappen): 250 L/min en 500 L/min.
- Geleverd met 2 mondstukken: Ref E.2002B1 - E.2002B3.
Afmetingen (L x B x D cm): 250x72x210 mm.
Gewicht: 980 g.
- E.2002B1: Breed mondstuk, afm. (Lxhxd): 75x75x33,7 mm; gewicht 58 g.
- E.2002B2: Breed mondstuk met luchtretour, afm. (Lxhxd): 75x80x33,7 mm; gewicht 56 g.
- E.2002B3: Reflectormondstuk, afm. (Lxhxd): 33x60x33,7 mm; gewicht 32 g.
- E.2002B4: Verlagingsstraalpijp, afm. (Lxhxd): 20x52x33,7 mm; gewicht 30 g.
Sterke punten
Compact and lightweight tool with a pistol grip for easy use. • Overload protection: The heater automatically turns off for a few seconds if too hot, during which time the tool continues to produce fresh air.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 280x275x90 mm |
| Gewicht verpakking | 1433 g |
| Vermogen | 2000 W |
| Luchtvolume | 500 l/min |
| Gewicht | 0,9 kg |
| Min. Gebruikstemperatuur | 50 °C |
| Max. Gebruikstemperatuur | 600 °C |
| Lengte | 250 mm |
| Type | digitaal warmtepistool |
| Model | e.2015 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 146,51 excl. BTW
/ stuk
€ 177,28 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
