Referenties
Spartex:BTFER16X100PF
Rubix:08310452
Fabrikant:000604.00000.0160.100
EAN:4043952126875


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
|---|---|
| Norm | din 604 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
Productdetails : SPARTEX 4.6 NOKBOUT VERZK M/MOER D604/555 M16X100
DIN 604 Mu steel Flat countersunk nib bolts, with hexagon nut - dimension: M 10 x 100 PU=S (100 pieces)
Verzonkenkopschuifbout 16X100 - gedeeltelijk met schroefdraad - ruw staal DIN 604
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 5000 g |
| Materiaal/afwerking | gewoon ataal |
| Norm | din 604 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Voor schroeven | m16 |
| Kwaliteitsklasse | 4,6 |
| Aangepaste tariefcode | 73181595 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,35 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 82,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen