Referenties
Spartex:ECH3D27A2
Rubix:A0823307
Fabrikant:6334227
EAN:4043377360601


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Norm | din 6334 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M27
SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M27
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Norm | din 6334 |
| Diameter schroefdraad | 27 mm |
| Voor schroeven | m27 |
| Kwaliteitsklasse | a2-50 |
| Type | hoogte 3 d |
| Sleutel | sw41 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,56 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 195,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
27 mm
Voor schroeven
m27