Referenties
Spartex:ECH3D20A2
Rubix:08210603
Fabrikant:6334220
EAN:4043377144980


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
|---|---|
| Norm | din 6334 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M20
SPARTEX RVS A2 VERBINDINGSMOER 3XD D6334 M20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a2 |
| Norm | din 6334 |
| Diameter schroefdraad | 20 mm |
| Voor schroeven | m20 |
| Kwaliteitsklasse | a2-50 |
| Type | hoogte 3 d |
| Sleutel | sw30 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,29 excl. BTW
/ stuk
€ 6,40 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
20 mm
Voor schroeven
m20