Referenties
Spartex:ECHU14A4-80
Rubix:A0820323
Fabrikant:0934414
EAN:4043377099198


Technische samenvatting
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
|---|---|
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
Productdetails : SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M14
SPARTEX RVS A4-80 MOER D934 M14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | rvs a4 |
| Norm | din 934 |
| Diameter schroefdraad | 14 mm |
| Voor schroeven | m14 |
| Kwaliteitsklasse | a4-80 |
| Sleutel | sw22 |
| Spoed schroefdraad | 2 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,21 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 43,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Materiaal/afwerking
Diameter schroefdraad
14 mm
Voor schroeven
m14