Referenties
Spartex:CB30X120EF8
Rubix:08032362
Fabrikant:000609.08000.0300.120
EAN:4043952129012

Productdetails : SPARTEX 8.8 PASBOUT D609 M30X120
DIN 609 10.9 Zeskant-pasbouten met lange schroefdraadpen Afmeting: M 16 x 40
Boutlichaam, geschouderde zeskantkopmoer 30X120 - volledige draad - staal 8.8 DIN 609
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 120 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 609 |
| Metrische diameter | M30 |
| Type afdruk | buitenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | 8,8 |
| Diameter schroefdraad | 30 mm |
| Grootte afdruk | 46 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 222,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
120 mm
