SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X80
Platverzonken schroeven met gereduceerde kop en zes interne lobben
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFTTX4X80EFA2-50
Rubix:A0826693
Fabrikant:1458124 80
EAN:4043377285690

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X80
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK TORX I14581 M4X80
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14581 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,80 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 27,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
80 mm