STANLEY BOUTENSCHAREN 350 MM / 14'' BUISV. HANDGR. 1-17-750
Boutenschaar buisvormige grepen Geel
Zie technische informatieReferenties
Stanley:1-17-750
Rubix:10132458
EAN:3253561177507

Technische samenvatting
| Snijcapaciteit | 8 mm |
|---|---|
| Lengte | 350 mm |
| Materiaal | doorgesmeed chroom-molybdeenstaal |
Productdetails : STANLEY BOUTENSCHAREN 350 MM / 14'' BUISV. HANDGR. 1-17-750
Sterke punten
• Sterk & duurzaam materiaal: gesmeed molybdeen staal
• Maximale snijcapacitiet: 10mm bij 160kg/mm²
• GSA A-A-3047 conform
• Ergonomische handgrepen
• Verstelbare bekken (afzonderlijk verkrijgbaar)
• Geleverd met technische infokaart
• Maximale snijcapacitiet: 10mm bij 160kg/mm²
• GSA A-A-3047 conform
• Ergonomische handgrepen
• Verstelbare bekken (afzonderlijk verkrijgbaar)
• Geleverd met technische infokaart
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1220 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 35x375x100 mm |
| Snijcapaciteit | 8 mm |
| Lengte | 350 mm |
| Materiaal | doorgesmeed chroom-molybdeenstaal |
| Gewicht | 1220 g |
| Handvat | buisvormige handvatten |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,14 excl. BTW
/ stuk
€ 59,46 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden