FACOM BOUTENSCHAAR 4 AXIAAL 990.BF4 1050MM
990.BF - Boutenscharen met gesmede armen voor axiale snede
Zie technische informatieReferenties
Facom:990.BF4
Rubix:10560445
EAN:3148518274623

Productdetails : FACOM BOUTENSCHAAR 4 AXIAAL 990.BF4 1050MM
max. Ø [mm]: 60-140-160 kg/mm²: 18 - 11 - 10L ["]: 41L [mm]: 10506-kant-: 990.LB4[kg]: 8,600
Sterke punten
• Gesmede armen = minder buiging tijdens het knippen.• Zeer sterke messen van chroomstaal.• Hardheid van de messen is verbeterd voor een langere scherpte van de snede.• Speling van de messen wordt door excentrische schroeven geregeld.• Ergonomische handgrepen met handbescherming.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9668 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 1095x225x65 mm |
| Gewicht verpakking | 9715 g |
| Lengte | 1050 mm |
| Gewicht | 8600 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 170,00 excl. BTW
/ stuk
€ 205,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
