MILWAUKEE BETONSCHAAR UITSCHUIFBAAR 24/30'', 450/750MM
Uitschuifbare boutenschaar
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932464851
Rubix:A0879099
EAN:4058546227968

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE BETONSCHAAR UITSCHUIFBAAR 24/30'', 450/750MM
POWERMOVE ™ hendels breiden uit voor eenvoudiger zagen in zware toepassingen
Gesmede stalen messen voor een sterke en duurzame snijkant
Draaibare kop voor aanpassing van de hoek
Comfortabele handvaten met antislip grip
Gaten voor koord of lint
Gesmede stalen messen voor een sterke en duurzame snijkant
Draaibare kop voor aanpassing van de hoek
Comfortabele handvaten met antislip grip
Gaten voor koord of lint
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Snijcapaciteit | 11 mm |
| Lengte | 762 mm |
| Materiaal | gesmeed staal |
| Gewicht | 3600 g |
| Handvat | powermove telescoophandvat met comfort grip |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
Aanbieding
In plaats van € 94,90
€ 92,90 excl. BTW
/ stuk
€ 112,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
