Referenties
Pferd Tools:ZY 1303 3 ADW 60 M5V STEEL
Rubix:23081887
Fabrikant:31311256
EAN:4007220098783

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY1303 3ADW 60 M 5V
O hardheid gemonteerde punten zijn gemaakt van een keramische binding en superieur roze korund. Dankzij de combinatie van zeer slijtvaste korrels en een harde binding hebben deze stiftstenen een zeer lange levensduur en een goede afname per tijdseenheid. Hardheid O is bijzonder geschikt voor gebruik in hoeken en voor ontbraamwerkzaamheden op staalconstructies.
aanwezigheid van SVHC >0,1% - Stofnaam : Lood
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
CAS Nummer 7439-92-1
Residuele inhoud = < 4%
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 13 mm |
| Asdiameter | 3 mm |
| Korrel | 60 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 29,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen