PFERD STIFTSTEEN KE1645 6ADW 46 M 5V
Gemonteerde slijpschijf kegelvormig KE 16x45mm
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:KE 1645 6 ADW 46 M5V STEEL
Rubix:23081975
Fabrikant:32210254
EAN:4007220102862



Productdetails : PFERD STIFTSTEEN KE1645 6ADW 46 M 5V
De conische vorm met radiusuiteinde KE is ontworpen voor een comfortabele werkhouding tijdens het slijpen van oppervlakken en het slijpen van afschuiningen. •Prijs per stuk, bestelhoeveelheid 10 stuks
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 16 mm |
| Asdiameter | 6 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Korrel | 46 |
| Aangepaste tariefcode | 68042230 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 66,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen