PFERD STIFTSTEEN ZY2032 6ADW 30 M 5V

Stiftsteen ZY 2032

Zie technische informatie

Referenties

Pferd Tools:ZY 2032 6 ADW 30 M5V STEEL
Rubix:23081921
Fabrikant:31132253
EAN:4007220097106
PFERD STIFTSTEEN ZY2032 6ADW 30 M 5V

Technische samenvatting

Diameter20 mm
Asdiameter6 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : PFERD STIFTSTEEN ZY2032 6ADW 30 M 5V


Stiftstenen in de hardheid F-ALU worden geproduceerd in een keramische binding en groen siliciumcarbide. De zeer open structuur en een speciale impregnering maken zeer hoge verspaningsrendementen bij de bewerking van smerende materialen mogelijk. De hardheid F-ALU is speciaal geschikt voor het universeel gebruik op aluminium en non-ferrometalen en kenmerkt zich door hoge slijpvriendelijkheid en goede materiaalafname. Het maximaal toegestane toerental heeft betrekking op de vrije stiftlengte van 10 mm.
Mounted points Zy 2032 6 Adw 30 M 5V

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Diameter20 mm
Asdiameter6 mm
Korrel30
Aangepaste tariefcode68042230
€ 35,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 43,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen