Referenties
Festo:HAPG-SD2-2
Rubix:05098668
Fabrikant:184478
EAN:4052568144357

Documenten
Productdetails : FESTO ADAPTERKIT HAPG-SD2-2 184478
Adapterkit HAPG-SD2-2 met slangdoorvoer, voor bevestiging van grijpers type HGP-16-A/HGR-25-A/HGW-25-A op draaiaandrijving DRQD-16-...-FW. Inbouwpositie=willekeurig, Corrosiebestendigheidsklasse KBK=2, Materiaal - opmerking=vrij van koper en PTFE, Informatie materiaal plaat=aluminumlegering
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 53,61 g |
| Type | adapterkit voor grijpers |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 76169990 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 103,82 excl. BTW
/ stuk
€ 125,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 32 dagen