Referenties
Colson:BPAU 1603 6440
Rubix:31047793
EAN:8717349068227

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL MET REM BPAU 1603 6440
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter - wiel met aluminium kern en dubbel kogellager - band van Polyurethaan (92° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem-/richtingvastzetter
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van Polyurethaan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met aluminium kern en dubbel kogellager
• band van Polyurethaan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,1 g |
| Laadcapaciteit | 250 kg |
| Wieldiameter | 160 mm |
| Wielbreedte | 50 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | aluminium |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyurethaan |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,89 excl. BTW
/ stuk
€ 56,74 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden