Referenties
Blickle:POH 102/15G
Rubix:A0635271
Fabrikant:POH 102/15G
EAN:4047526255770

Productdetails : BLICKLE POLY.WIEL POH 102/15G
Sterke punten
•Zeer hittebestendig nylon, slagvast, hardheid 85 Shore D
Uitstekende rol- en zwenkweerstand
Gemakkelijke werking op gladde oppervlakken
Hoge slijtvastheid
Kleur: naturel
Geschikt voor autoclaaf (doorlopende boring en uitvoering met roestvrijstalen kogellager met hittebestendig vet “-HXK”)
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Langdurig gebruik bij hoge temperaturen kan verkleuring veroorzaken, maar heeft geen invloed op de draagcapaciteit
Uitstekende rol- en zwenkweerstand
Gemakkelijke werking op gladde oppervlakken
Hoge slijtvastheid
Kleur: naturel
Geschikt voor autoclaaf (doorlopende boring en uitvoering met roestvrijstalen kogellager met hittebestendig vet “-HXK”)
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Langdurig gebruik bij hoge temperaturen kan verkleuring veroorzaken, maar heeft geen invloed op de draagcapaciteit
Toepassingen
•Zeer hittebestendig nylon, slagvast, hardheid 85 Shore D
Uitstekende rol- en zwenkweerstand
Gemakkelijke werking op gladde oppervlakken
Hoge slijtvastheid
Kleur: naturel
Geschikt voor autoclaaf (doorlopende boring en uitvoering met roestvrijstalen kogellager met hittebestendig vet “-HXK”)
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Langdurig gebruik bij hoge temperaturen kan verkleuring veroorzaken, maar heeft geen invloed op de draagcapaciteit
Uitstekende rol- en zwenkweerstand
Gemakkelijke werking op gladde oppervlakken
Hoge slijtvastheid
Kleur: naturel
Geschikt voor autoclaaf (doorlopende boring en uitvoering met roestvrijstalen kogellager met hittebestendig vet “-HXK”)
Hoge chemische bestendigheid tegen veel agressieve stoffen
Langdurig gebruik bij hoge temperaturen kan verkleuring veroorzaken, maar heeft geen invloed op de draagcapaciteit
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Laadcapaciteit | 750 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 38 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | nylon |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 170 °C |
| Serie | poh |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,20 excl. BTW
/ stuk
€ 25,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
