SPIRAX BPC32 THERMOSTAT. CONDENSPOT 1" BSP
BPC32 Gebalanceerde Druk Thermostatische Condenspot
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Spirax Sarco:BPC32 1" BSP
Rubix:28549759
Fabrikant:51800

Documenten
Productdetails : SPIRAX BPC32 THERMOSTAT. CONDENSPOT 1" BSP
Thermostatische condenspot van het drukevenwichtsprincipe met aansluitingen in lijn. De BPC32 heeft een ingebouwde vlakke zeef en de BPC32Y heeft een aangebouwde Y-filter.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Bedrijfsdruk | 32 bar |
| Materiaal | staal |
| Min. werktemperatuur | -60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 368,24 excl. BTW
/ stuk
€ 445,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
