COLSON ZWENKWIEL BPCO 1005 5000

BPCO

Zie technische informatie

Referenties

Colson:BPCO 1005 5000
Rubix:31040374
EAN:8717349068258
COLSON ZWENKWIEL BPCO 1005 5000

Technische samenvatting

Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BPCO 1005 5000


zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem - composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel en enkel kogellager - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Sterke punten

• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem
• composite wiel van polypropyleen met thermoplastisch rubber binnendeel en enkel kogellager
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C

Toepassingen

Lichte belasting (50 - 250 kg)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1 g
Laadcapaciteit150 kg
Wieldiameter100 mm
Wielbreedte30 mm
Wiel-/velgmateriaalpolypropyleen
Lagertypekogellager
16,43 excl. BTW
/ stuk
19,88 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen