Referenties
Colson:BPPR 1005 5000
Rubix:31040934
EAN:8717349005758

Productdetails : COLSON ZWENKWIEL BPPR 1005 5000
zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem - wiel met polypropyleen kern en enkel kogellager - band van blauwe elastische performa (65° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van verzinkt plaatstaal met rem
• wiel met polypropyleen kern en enkel kogellager
• band van blauwe elastische performa (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met polypropyleen kern en enkel kogellager
• band van blauwe elastische performa (65° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Lichte belasting (50 - 250 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1 g |
| Laadcapaciteit | 150 kg |
| Wieldiameter | 100 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polypropyleen |
| Loopvlak-/bandmateriaal | rubber |
| Lagertype | kogellager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,57 excl. BTW
/ stuk
€ 20,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen