BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 150G-11-FI-ER13
Gelast zwaarlast-zwenkwiel, met rem 'stop-top', met richtingvastzetter Wiel van gietijzer
Zie technische informatieReferenties
Blickle:LKRA-POA 150G-11-FI-ER13
Rubix:31051002
Fabrikant:849072
EAN:4047526148430

Productdetails : BLICKLE APPARATEN ZWENKWIEL REM - LKRA-POA 150G-11-FI-ER13
Behuizing: serie LO
- solide gelaste stalen constructie, galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd, Cr6-vrij
- dubbele kogellagers in de draaikrans
- ook versterkt door vier speciaal gevormde, geharde lagerschalen
- gelaste, zeer stabiele centrale bout, vastgeschroefd en beveiligd
- draaikransafdichting via labyrintconstructie
- smeernippel
Wielen: serie G
- robuust gietijzer, hardheid 180–220 HB, smeernippel, gelakt, kleur zilver
- chemische bestendigheid tegen vele agressieve stoffen
- temperatuurbestendigheid: -100 °C tot +600 °C
- bij drukgevoelige vloer contactdruk in acht nemen
- bij glijlager versie op voldoende regelmatige smering letten
- smering met een aan de toepassingstemperatuur aangepaste smeerstof
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Laadcapaciteit | 110 kg |
| Wieldiameter | 150 mm |
| Wielbreedte | 32 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | polyamide |
| Loopvlak-/bandmateriaal | polyamide |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
| Lagertype | glijlager |
| Loopvlak- / bandkleur | zwart |
| 185 mm | |
| 32 mm | |
| Land van oorsprong | DE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 84,92 excl. BTW
/ stuk
€ 102,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
