Referenties
Colson:JFCV 2503 6100
Rubix:31043050
EAN:8717349084487

Technische samenvatting
| Laadcapaciteit | 1200 kg |
|---|---|
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 45 mm |
Productdetails : COLSON ZWENKWIEL JFCV 2503 6100
zwenkvork van gelast staal - wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager - band van vulkollan (92° Shore A) - gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Sterke punten
• zwenkvork van gelast staal
• wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager
• band van vulkollan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
• wiel met gietijzeren kern en dubbel kogellager
• band van vulkollan (92° Shore A)
• gebruikstemperaturen van -20°C tot +80°C
Toepassingen
Zware belasting (800 - 2270 kg)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,7 g |
| Laadcapaciteit | 1200 kg |
| Wieldiameter | 250 mm |
| Wielbreedte | 45 mm |
| Wiel-/velgmateriaal | gietijzer |
| Lagertype | rollager |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 218,73 excl. BTW
/ stuk
€ 264,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen