Referenties
Brady:148132
Rubix:A0720096
Fabrikant:148132



Productdetails : BRADY PRINTERLINT M61-R4410-RD ROOD 50.0MM X 22.86MTR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 22860 mm |
| Breedte | 50 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,91 excl. BTW
/ stuk
€ 44,66 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
