BRAMS PARIS JEANS HEREN TOM A50 BLAUW MT L34W30
BRAMS PARIS JEANS HEREN TOM A50 BLAUW
Zie technische informatieReferenties
Brams Workwear:1.3310A50001L34W30
Rubix:22087509
Fabrikant:1.3310A50001L34W30



Productdetails : BRAMS PARIS JEANS HEREN TOM A50 BLAUW MT L34W30
Brams Paris heren jeans van het type Tom A50 in de kleur blauw.
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Pasvorm: Regular fit
Stijl: 5-Pocket
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 34/30 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gender | heren |
| Materiaal | 100% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,08 excl. BTW
/ stuk
€ 46,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen
Maat
34/30
