Referenties
INA:KWEM9-WC-G2-V0
Rubix:03147470
Fabrikant:0203708900420


Technische samenvatting
| Voorspanning | v0 (zero bis leichte vorspannung) |
|---|---|
| Breedte | 30 mm |
| Lengte | 26,5 mm |
Documenten
Productdetails : INA KWEM 09 WC G2 V0 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Geleidingswagen KWEM.. WC, brede, korte geleidingswagen, roestvrij staal, dubbele rij
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 26 g |
| Voorspanning | v0 (zero bis leichte vorspannung) |
| Breedte | 30 mm |
| Lengte | 26,5 mm |
| Hoogte op geleiders | 12 mm |
| Nauwkeurigheid | g2 |
| Bouwmaat | 9 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes