Referenties
INA:KWLT20-SL-G3-V1
Rubix:A0958717
Fabrikant:303718307024010
EAN:4064328794061






Productdetails : INA KWLT20-SL-V1-G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
De KWLT geleiderwagens van Schaeffler zijn centrale componenten van de KLLT profielgeleiding en zijn ontwikkeld voor zeer precieze, dynamische lineaire bewegingen. In combinatie met de TKLT profielgeleidingen vormen zij een krachtig geleidingssysteem dat overtuigt door hoge draagcapaciteit, uitstekende loopkwaliteiten en een lange levensduur. De vier-rijige kogelopstelling in X-configuratie zorgt voor een gelijkmatige lastverdeling in alle hoofdrichtingen en biedt maximale flexibiliteit voor zeer uiteenlopende toepassingen.
Dankzij hun robuuste constructie zijn KWLT geleiderwagens ideaal geschikt voor machines en installaties waarbij hoge positioneernauwkeurigheid, rustig loopgedrag en lage wrijving vereist zijn. Ze worden af fabriek voorgesmeerd geleverd en beschikken over een geoptimaliseerd afdicht- en smeersysteem, dat lange nagesmeerintervallen mogelijk maakt en de onderhoudsinspanning vermindert.
Door de X-opstelling van de loopbanen kunnen KWLT geleiderwagens grotere geometrie- en montagematen/toleranties van de aansluitconstructie opnemen dan klassieke profielgeleidingen. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor aluminiumprofielen, lasconstructies en machineframes met verhoogde productietoleranties. Tegelijk blijven loopkwaliteit, belastbaarheid en precisie blijvend op een hoog niveau.
Dankzij hun robuuste constructie zijn KWLT geleiderwagens ideaal geschikt voor machines en installaties waarbij hoge positioneernauwkeurigheid, rustig loopgedrag en lage wrijving vereist zijn. Ze worden af fabriek voorgesmeerd geleverd en beschikken over een geoptimaliseerd afdicht- en smeersysteem, dat lange nagesmeerintervallen mogelijk maakt en de onderhoudsinspanning vermindert.
Door de X-opstelling van de loopbanen kunnen KWLT geleiderwagens grotere geometrie- en montagematen/toleranties van de aansluitconstructie opnemen dan klassieke profielgeleidingen. Daardoor zijn ze bijzonder geschikt voor aluminiumprofielen, lasconstructies en machineframes met verhoogde productietoleranties. Tegelijk blijven loopkwaliteit, belastbaarheid en precisie blijvend op een hoog niveau.
Sterke punten
- Hoge draagcapaciteit en stijfheid
- Vier kogelrijen in X-opstelling voor gelijkmatige belastingopname
- Hoge positioneer- en herhalingsnauwkeurigheid
- Lage wrijving en rustig loopgedrag
- Geoptimaliseerd smeer- en afdichtingssysteem
- Lange onderhoudsintervallen door fabrieksmatige voorbesmering
- Uitwisselbaar conform ISO 12090-1
- Hoge verplaatsingssnelheden en acceleraties
- Ideaal voor dynamische en precieze lineaire bewegingen
- Vier kogelrijen in X-opstelling voor gelijkmatige belastingopname
- Hoge positioneer- en herhalingsnauwkeurigheid
- Lage wrijving en rustig loopgedrag
- Geoptimaliseerd smeer- en afdichtingssysteem
- Lange onderhoudsintervallen door fabrieksmatige voorbesmering
- Uitwisselbaar conform ISO 12090-1
- Hoge verplaatsingssnelheden en acceleraties
- Ideaal voor dynamische en precieze lineaire bewegingen
Toepassingen
KWLT geleiderwagens worden in tal van industrie- en automatiseringstoepassingen ingezet:
- Automatiserings- en handlingsystemen
- Robotica
- Verpakkingsmachines
- Montage-installaties
- Werktuigmachines
- Pick-and-place-systemen
- Halfgeleider- en elektronicafabricage
- Levensmiddelen- en drankenindustrie
- Speciale machinebouw
- Meet- en testtechniek
- Automatiserings- en handlingsystemen
- Robotica
- Verpakkingsmachines
- Montage-installaties
- Werktuigmachines
- Pick-and-place-systemen
- Halfgeleider- en elektronicafabricage
- Levensmiddelen- en drankenindustrie
- Speciale machinebouw
- Meet- en testtechniek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 44 mm |
| Lengte | 88 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Materiaal | staal |
| Bouwmaat | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 220,09 excl. BTW
/ stuk
€ 266,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
