INA KWVE 25 B L V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN

Lange wagen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
INA:KWVE25-B-L-V1-G4
Rubix:03148534
Fabrikant:0113694420250
EAN:4054362985211
INA KWVE 25 B L V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische samenvatting
Voorspanningv1 µm
Breedte70 mm
Lengte109,1 mm
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : INA KWVE 25 B L V1 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN


Kogel rijhouders

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1046 g
Voorspanningv1 µm
Breedte70 mm
Lengte109,1 mm
Hoogte op geleiders36 mm
Nauwkeurigheidg4
Bouwmaat25 mm
Aangepaste tariefcode84828000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
173,16 excl. BTW
/ stuk
209,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen