TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS16B-2 LAMBDA

BS Lambda Ketting Enkele Verloopschakel

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RS16B LAMBDA 2 OL (P=1'')
Rubix:01260566
Fabrikant:74000162004
EAN:8718472592412
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS16B-2 LAMBDA
Technische samenvatting
Ketting16b-2
Steek van de ketting25,4 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS16B-2 LAMBDA


Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen. Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Ketting16b-2
Steek van de ketting25,4 mm
Gewicht146 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
54,42 excl. BTW
/ stuk
65,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen