TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS16B-2 LAMBDA/SPLIT

RS16B-LM-2 Tsubaki BS LAMBDA verbindingsschakel (splitpen)

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS16B LAMBDA 2 CL (P=1'') (CP)
Rubix:01265404
Fabrikant:74000162012
EAN:8718472772456
TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS16B-2 LAMBDA/SPLIT

Technische samenvatting

Kettingbs-lambda-kette (wartungsfrei)
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS16B-2 LAMBDA/SPLIT


Tsubaki Lambda Lube Free RS Roller Chain is ideaal voor omgevingen waar kettingsmering moeilijk, onmogelijk of ongewenst is. Lambda-ketting is een smeermiddelvrije ketting met smeermiddel geïmpregneerd in de bussen. Daarom hoeft de ketting tijdens het gebruik niet gesmeerd te worden. Doordat er tijdens het gebruik van de machine geen extra smeermiddel nodig is, wordt er minder chemisch afval geproduceerd en wordt het risico op productverontreiniging sterk beperkt. Tsubaki Lambda-kettingen dragen bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht126 g
Kettingbs-lambda-kette (wartungsfrei)
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Gewicht126 g
Diameter rol15,88 mm
€ 37,50 excl. BTW
/ stuk
€ 45,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen