TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF10B-2 LAMBDA

RF10B LAMBDA 2 CL (P=5/8") (SC)

Zie technische informatie
Referenties
Tsubaki:RF10B LAMBDA 2 CL SC
Rubix:01265306
Fabrikant:4111102002
EAN:8718472172874
TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF10B-2 LAMBDA
Technische samenvatting
Kettingbs single pitch lambda rf
Steek van de ketting15,875 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RF10B-2 LAMBDA


Tsubaki Lambda Lube Free Attachment Chain is ideaal voor omgevingen waar kettingsmering moeilijk, onmogelijk of ongewenst is. Lambda-ketting is een smeermiddelvrije ketting met smeermiddel geïmpregneerd in de bussen. Daarom hoeft de ketting tijdens het gebruik niet gesmeerd te worden. Doordat er tijdens het gebruik van de machine geen extra smeermiddel nodig is, wordt er minder chemisch afval geproduceerd en wordt het risico op productverontreiniging sterk beperkt. Tsubaki Lambda-kettingen dragen bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht30 g
Kettingbs single pitch lambda rf
Steek van de ketting15,875 mm
Gewicht30 g
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
11,92 excl. BTW
/ stuk
14,42 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen