TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS32B-3

Verloopschakel DC DIN/BS 32B3OL

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:Winner RS32B 3 OL (P=2'') (RP)
Rubix:01260344
Fabrikant:72790323004
EAN:8718472232530
TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS32B-3

Technische samenvatting

Ketting32b3ol
Steek van de ketting50,8 mm
Profieltriplex (3)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI VERLOOPSCHAKEL RS32B-3


Tsubaki BS/DIN GT4 Winner is de meest geavanceerde ketting op de Europese markt. De ketting is verkrijgbaar in de maten vanaf RF06B tot en met RS48B*in simplex-, duplex- en triplex uitvoering.De Tsubaki GT4 Winner biedt u de volgende voordelen:- De speciale smeergroeven (LG) houden de smering op de plaats waar de ketting de smering het meest nodig heeft. Dit resulteert in een ketting met een langere levensduur en significant lagere onderhoudskosten.Smeergroeven zijn beschikbaar in maten RS16B tot RS24B.- Naadloze bus met perfect cylindrisch profiel- Met de Ring Coin sluitschakel kan de ketting totde maximale kW specificatie belast worden.- De unieke Centre Sink geklonken pennen staan garant voor een eenvoudige demontage van de ketting. Bovendien identificeren de markeringen op de penkoppen eventuele penrotatie bij overbelasting.*RF06B gerolde bus; RS56B/RS72B op aanvraag

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1566 g
Ketting32b3ol
Steek van de ketting50,8 mm
Profieltriplex (3)
Materiaalkoolstofstaal
Gewicht1566 g
Aantal sprong1
Diameter rol29,21 mm
Typerolketting bs/din gt4 winner met offset schakel (ol) van 1 steek
€ 191,52 excl. BTW
/ stuk
€ 231,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen