MECALINE VERLOOPSCHAKEL 28B-1
Verloopschakel, staal, volgens DIN 8187 - ISO 606
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Mecaline:MCS.28B1
Rubix:A0048544
Fabrikant:883785
EAN:3660338371967




Technische samenvatting
| Ketting | 28b-1 |
|---|---|
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | simplex (1) |
Documenten
Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 28B-1
Verloopschakel, staal, voor rollenketting volgens DIN 8187 - ISO 606
28B1 Simplex offset schakel (type splitpen) - ISO606 - BS228 - DIN8187
Sterke punten
Warmtebehandelde componenten, hoge duurzaamheid
Toepassingen
Voor standaard rollenketting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 3 |
|---|---|
| Ketting | 28b-1 |
| Steek van de ketting | 44,45 mm |
| Profiel | simplex (1) |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Diameter rol | 27,94 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,50 excl. BTW
/ stuk
€ 12,70 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden