MECALINE VERLOOPSCHAKEL 16B-2 RECHTE ZIJPLAAT H=21

BS Offset Link voor rechte ketting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Mecaline:MCS.C16B2-21-SPL
Rubix:A0048475
Fabrikant:884385
EAN:3660338378126
MECALINE VERLOOPSCHAKEL 16B-2 RECHTE ZIJPLAAT H=21

Technische samenvatting

Ketting16b-2
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : MECALINE VERLOOPSCHAKEL 16B-2 RECHTE ZIJPLAAT H=21


Alle mecaline kettingcomponenten voldoen aan de Europese DIN8187-ISO606 normen voor dimensionale stabiliteit. Met de verbindingsschakels kunnen afgesneden kettinglengtes naar wens worden samengevoegd.
16B2 Duplex offsetschakel voor rechtzijdige kettingen (splitpen type) - ISO606 - BS228 - DIN8187

Sterke punten

Hittebehandelde onderdelen, hoge duurzaamheid

Toepassingen

Voor gebruik met BS ketting en tandwielen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Ketting16b-2
Steek van de ketting25,4 mm
Profielduplex (2)
Materiaalkoolstofstaal
Diameter rol15,88 mm
€ 16,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 20,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen