TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS08B-1 LAMBDA

BS Lambda Ketting Enkele Verloopschakel

Zie technische informatie

Referenties

Tsubaki:RS08B LAMBDA 1 CL (P=1/2'') (SC)
Rubix:01260518
Fabrikant:74000080002
EAN:8718472591835
TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS08B-1 LAMBDA

Technische samenvatting

Ketting08bldcl
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Zie alle specificaties

Productdetails : TSUBAKI SLUITSCHAKEL RS08B-1 LAMBDA


Tsubaki Lambda zelfsmerende RS Rollenketting is ideaal voor omgevingen waar het lastig, onmogelijk of onwenselijk is om kettingen te smeren. De Lambda-ketting is een zelfsmerende ketting waarvan de bussen geïmpregneerd zijn met NSF-H1 voedselveilig smeermiddel. De ketting hoeft daarom niet gesmeerd te worden. Omdat er geen smeermiddel wordt gebruikt wordt de hoeveelheid chemisch afval teruggedrongen. Ook wordt het risico van productbesmetting geëlimineerd. Bovendien draagt de Tsubaki Lambda-ketting bij aan een schone werkomgeving.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid25
Logistiek gewicht9 g
Ketting08bldcl
Steek van de ketting12,7 mm
Profielsimplex (1)
Materiaalgezwart koolstofstaal
Gewicht9 g
Aantal sprong8,9
Diameter rol8,51 mm
Typeverbindingsschakel met veerklem
Aangepaste tariefcode73151900
€ 3,98 excl. BTW
/ stuk
€ 4,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden