RENOLD SLUITSCHAKEL 10B-3 SYNERGY No.26 ( SLUITVEER )
Verbindingsschakel voor duplex BS-rolketting Renold Synergy
Zie technische informatieReferenties
Renold:GY10B3S26I
Rubix:01030219
EAN:0673766009138

Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 10B-3 SYNERGY No.26 ( SLUITVEER )
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,048 g |
| Ketting | bs chain |
| Diameter rol | 10,16 mm |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,26 excl. BTW
/ stuk
€ 25,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden