RENOLD SLUITSCHAKEL 16B-1 SD RECHTE ZIJPLAAT No.26
Sluitschakel voor ketting Renold
Zie technische informatieReferenties
Renold:SD16B1GFS26I
Rubix:A0032734



Productdetails : RENOLD SLUITSCHAKEL 16B-1 SD RECHTE ZIJPLAAT No.26
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,026 g |
| Ketting | sd16b1 |
| Steek van de ketting | 25,4 mm |
| Diameter rol | 15,88 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151190 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,82 excl. BTW
/ stuk
€ 4,62 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen