RENOLD KLINKSCHAKEL 24B-1 SD PRESS FIT No.107
Sluitschakel voor ketting Renold
Zie technische informatieReferenties
Renold:SD24B1S107I
Rubix:01031042



Productdetails : RENOLD KLINKSCHAKEL 24B-1 SD PRESS FIT No.107
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,095 g |
| Ketting | sd24b1 |
| Steek van de ketting | 38,1 mm |
| Diameter rol | 25,4 mm |
| Land van oorsprong | CN |
| Aangepaste tariefcode | 73151900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,95 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 104,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen